그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오프셋 피벗 힌지 |
베어링 유형 | 공 |
색상 | 알류미늄 |
마감재 | 알류미늄 |
하드웨어 | 포함 사항 |
부하 용량 | 125의 파운드 |
자재 | 다이 캐스트 알루미늄 |
설치 | 절반 표면 |
모션 범위 | 180 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 29.85 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302104030 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 항목 | 부하 용량 | 자재 | 설치 | 정위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-OP-12-RH-AL 세트 | 알류미늄 | 알류미늄 | 오프셋 피벗 힌지 | 125의 파운드 | 다이 캐스트 알루미늄 | 절반 표면 | - | ₩ 32,585 | ||
IL-OP-12-LH-AL 세트 | 알류미늄 | 알류미늄 | 오프셋 피벗 힌지 | 125의 파운드 | 다이 캐스트 알루미늄 | 절반 표면 | - | ₩ 32,585 | ||
IL-OP-12-LH-DU 세트 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 오프셋 피벗 힌지 | 125의 파운드 | 다이 캐스트 알루미늄 | 절반 표면 | - | ₩ 32,585 | ||
IL-OP-10-LH-AL 평면 세트 | 알류미늄 | 알류미늄 | 오프셋 피벗 힌지 | 125의 파운드 | 다이 캐스트 알루미늄 | 절반 표면 | - | ₩ 35,017 | ||
IL-OP-10-LH-DU 평면 세트 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 오프셋 피벗 힌지 | 125의 파운드 | 다이 캐스트 알루미늄 | 절반 표면 | - | ₩ 35,017 | ||
IL-OP-10-RH-AL 플러시 세트 | 알류미늄 | 알류미늄 | 오프셋 피벗 힌지 | 125의 파운드 | 다이 캐스트 알루미늄 | 절반 표면 | - | ₩ 35,017 | ||
IL-OP-10-RH-DU 평면 세트 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 오프셋 피벗 힌지 | 125의 파운드 | 다이 캐스트 알루미늄 | 절반 표면 | - | ₩ 35,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.