그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Deadbolt Less 실린더 |
역수 | 2.75 " |
실린더 | 이중 SFIC |
마감재 | 새틴 크롬 |
도어 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
전면 크기 치수 | 1-1/8" x 2-1/4" |
학년 | 2 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | 베스트 F |
위치 유형 | Commercial |
자재 | 황동 |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
보안 유형 | Heavy-Duty 제품 |
스트라이크 딤. | 2.75 " |
투사 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | TW |
모델 | 실린더 | 도어 두께 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
QDB181626S4DBSLCQS | 단일 SFIC | 1-5 / 8 "~ 2" | 1 | ₩ 153,982 | |
QDB281626S4DBSLC | 단일 SFIC | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | ₩ 61,110 | |
QDB183626S4DBSLC | 이중 SFIC | 1-5 / 8 "~ 2" | 1 | ₩ 247,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.