그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 둥근 막대 |
합금 유형 | 303 |
지름 | 5 / 16 " |
직경 공차 | +/- 0.003 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | 로크웰 |
길이 | 36 " |
길이 허용차 | +/- 0.032 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 5 / 16 " |
팩 크기 | 3 |
셰이프 | 일주 |
기질 | 압출 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | B83 - 95 |
전형적인 인장 강도 | 85에서 95 PSI로 |
전형적인 항복 강도 | 30에서 40 PSI로 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7222200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.