그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 둥근 막대 |
합금 유형 | 6061 - T6 |
지름 | 3 / 8 " |
직경 공차 | +/- 0.003 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | 로크웰 |
길이 | 36 " |
길이 허용차 | +/- 0.032 " |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
팩 크기 | 3 |
셰이프 | 일주 |
기질 | 압출 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | F85 |
전형적인 인장 강도 | 최소 47 PSI |
전형적인 항복 강도 | 최소 44 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7606113060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.