그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자석으로 경고등 |
바디 컬러 | 파란색 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 파란색 |
현재 그린 | 0.55 ~ 0.65A AC |
깊이 | 12.01 |
지름 | 2.75 " |
분당 깜박임 | 140 |
높이 | 3.23 |
수평축 회전 | Fixed |
주택 자재 | ABS |
램프 수명 | 15,000 시간 |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 나사 식 돔 |
렌즈 재질 | ABS |
설치 | 마그네틱 |
온도 운영. | 40도 C |
전원 | (4) AA 배터리 또는 (2) D 배터리 (포함되지 않음) |
평점 | IP65 |
수직축 회전 | Fixed |
폭 | 3.23 |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 8.2 |
선박 길이 (cm) | 30.51 |
선박 폭 (cm) | 8.2 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.