그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스포트라이트 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 0.5 ~ 0.1A AC |
깊이 | 3-15 / 32 " |
높이 | 5 13 / 32 " |
주택 자재 | 열 전도성 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 사다리꼴 빔 패턴 |
렌즈 재질 | 내 자외선 성 폴리 카보네이트 |
설치 | 보편적 인 |
전원 | 12 ~ 110VAC / DC |
평점 | IP69K |
폭 | 5 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 깊이 | 전원 | 평점 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770 XD | 백 | 0.25 ~ 0.1A DC | 2.25 " | 12 ~ 48VDC | IP67 | ₩ 242,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.