그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 등 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 0.1A 교류 |
깊이 | 2.25 " |
높이 | 5 13 / 32 " |
주택 자재 | 열 전도성 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 스팟 빔 패턴 |
렌즈 재질 | 내 자외선 성 폴리 카보네이트 |
설치 | 보편적 인 |
전원 | 12VAC/DC |
평점 | IP67 |
폭 | 5 43 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.