항목 | HPLC 폐기물 캔 |
생산 능력 | 2 갤런 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 반투명 흰색 |
재료 분리 | 폴리 프로필렌 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 3.65 " |
필터 재질 | 탄소 |
피팅 타입 | 빠른 연결 해제 |
화염 방지기 재료 | 스테인리스 강 |
높이 | 14.75 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
포함되지 않음 | 관 재료 |
피팅 수 | 2 |
외부 Dia. | 12 " |
제품 데이터 시트 | justrite-by12752.pdf |
씰 재질 | PTFE 및 EDPM |
셰이프 | 일주 |
튜브 내부 직경. | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 39233090900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내부 직경. | 생산 능력 | 구멍 크기 채우기 | 피팅 재료 | 높이 | 오링 재질 | 외부 Dia. | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12160 | - | 1 갤런 | 1.45 " | 폴리 프로필렌 | 12.75 " | - | 7.75 " | 타원 | ₩ 614,005 | ||
BY12755 | 3 / 8 " | 5 갤런 | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | 일주 | ₩ 1,149,855 | ||
PP12752 | 3 / 8 " | 2 갤런 | 3.65 " | - | 14.75 " | - | 12 " | 일주 | ₩ 993,755 | ||
PP12755 | 3 / 8 " | 5 갤런 | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | 일주 | ₩ 971,810 | ||
TF12752 | 3 / 8 " | 2 갤런 | 3.65 " | - | 14.75 " | - | 12 " | 일주 | ₩ 1,744,977 | ||
TF12755 | 3 / 8 " | 5 갤런 | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | 일주 | ₩ 1,663,042 | ||
12165 | 3 / 8 " | 2 갤런 | 3.65 " | 스테인레스 스틸, 폴리프로필렌 | 14.75 " | EDPM | 12 " | 일주 | ₩ 1,232,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.