항목 | 안전 사물함 |
생산 능력 | 9000의 파운드. |
색상 | 뼈 |
문 높이 | 80 " |
도어 힌지 | 좌회전 |
문 유형 | 방화 |
문 폭 | 42 " |
드럼 용량 | 55 갤런 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 90 " |
외부 높이 | 99 " |
외부 폭 | 95 " |
안쪽 깊이 | 74.5 " |
내부 높이 | 81 " |
안쪽 너비 | 74.5 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
패널 크기 | (1) 48" x 60" |
제품 데이터 시트 | justrite-913091.pdf |
스토리지 용량 | 260 cu. 에. |
집수 용량 | 155 갤런 |
바닥 깊이 | 7" |
UPC | 697841158788 |
선박 중량 (kg) | 2595.6 |
선박 높이 (cm) | 246.38 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 241.3 |
원산지 | US |
모델 | 바닥 깊이 | 생산 능력 | 문 높이 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 스토리지 용량 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913021 | 13.5 " | 2000의 파운드. | 51 " | 26.5 " | 52.5 " | 50.5 " | 41 cu. 에. | 75 갤런 | ₩ 41,338,181 | RFQ
|
913041 | 7" | 4000의 파운드. | 51 " | 50.5 " | 59 " | 50.5 " | 87 cu. 에. | 71 갤런 | ₩ 41,516,363 | RFQ
|
913061 | 7" | 6000의 파운드. | 80 " | 50.5 " | 81 " | 74.5 " | 176 cu. 에. | 105 갤런 | ₩ 52,563,636 | RFQ
|
913121 | 7" | 12000의 파운드. | 80 " | 98.5 " | 81 " | 74.5 " | 344 cu. 에. | 205 갤런 | ₩ 62,898,181 | RFQ
|
913161 | 7" | 16000의 파운드. | 80 " | 98.5 " | 81 " | 98.5 " | 455 cu. 에. | 272 갤런 | ₩ 80,181,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.