항목 | 농약 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 45 갤런 |
색상 | 초록색 |
문 유형 | Manual |
환경 보호 | NFPA 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 43 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
실장 형 | ㅁㄴㅇㄹ |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-894504.pdf |
선박 중량 (kg) | 119.12 |
프로덕트 | 모델 | 집수 용량 | 생산 능력 | 문 유형 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 문 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891224 | 2.6 갤런 | 12 갤런 | 자기 결산 | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ₩ 2,713,585 | ||
894524 | 5.15 갤런 | 45 갤런 | 자기 결산 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ₩ 4,358,025 | ||
896004 | 8.3 갤런 | 60 갤런 | Manual | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ₩ 4,730,617 | ||
896024 | - | 60 갤런 | 자기 결산 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ₩ 5,434,555 | ||
899004 | - | 90 갤런 | Manual | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ₩ 4,673,454 | ||
899024 | - | 90 갤런 | 자기 결산 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ₩ 5,365,818 | ||
8912041 | - | 12 갤런 | Manual | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ₩ 1,876,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.