다양한 유형의 화학 물질을 사용하는 연구 환경에는 특별한 보관 요구 사항이 있습니다. 산, 염기 또는 용매를 사용하든, 재앙적인 폭발이나 화재를 방지하려면 호환되지 않는 액체를 분리하는 것이 중요합니다. SDS(안전보건자료)를 검토하여 화학적 특성과 권장 보관 방식을 결정해야 합니다. 표준 30갤런 및 45갤런(114리터 및 170리터) 안전 캐비닛 위에 장착하도록 설계된 이 피기백 캐비닛은 귀중한 바닥 공간을 차지하지 않고도 안전한 보관 공간을 제공합니다. 캐비닛은 벽걸이 장치나 조리대 위에서 독립적으로 사용할 수도 있습니다. 켐코(ChemCor)? 모든 내부 표면의 열가소성 코팅은 가혹한 화학 물질로 인한 배출 가스 및 물방울로 인한 부식에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 비다공성 표면은 얼룩을 방지하고 쉽게 청소할 수 있습니다. 화학? 안감이 있는 피기백 산성 안전 캐비닛은 이중벽, 18게이지(1mm) 용접 강철 구조, 2"(51mm) 방수 용기 배수통, 이중 통풍구, 조절 가능한 선반, 165-배관 등 Justrite의 가연성 캐비닛에서 볼 수 있는 것과 동일한 품질 기능을 갖추고 있습니다. U-Loc™ 자물쇠식 손잡이와 Haz-Alert™ 반사 경고 라벨이 있는 포인트 스테인레스 스틸 총알 자체 걸쇠 도어 내부 및 외부 모두 에폭시 베이킹 파우더 코팅 마감으로 향상된 내화학성을 제공합니다. 내부 ChemCor™ 라이너는 완벽함을 보장합니다. 내부식성 및 보호 기능 화재 상황에서 가용성 링크가 74°F(30°C)에서 녹으면 자동 폐쇄 도어가 자동으로 닫히고 걸쇠가 걸림 독특하고 숨겨진 자동 폐쇄 메커니즘을 통해 내용물에 방해 없이 접근할 수 있습니다. 폐쇄형 모델은 OSHA, NFPA 1, NFPA XNUMX 및 국제 화재법을 준수합니다. 캐비닛은 FM 승인을 받았으며 XNUMX년 보증이 제공됩니다.
특징:
- 저장 공간을 확장하고 부식성 물질을 안전하게 분리
- 가혹한 산과 부식성 화학 물질로부터 완벽한 보호 제공
- 화재 예방 및 규정 준수
- 100% 심리스 열가소성 코팅으로 내부 표면을 부식으로부터 보호합니다.
- FM 승인