항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 4 갤런 |
색상 | 파란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30, 네파 400 |
외부 깊이 | 17 " |
외부 높이 | 22 " |
외부 폭 | 17 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 13.8 " |
내부 마감 | 화염 코팅 열가소성 |
내부 높이 | 18.5 " |
안쪽 너비 | 13.8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-8604282.pdf |
타입 | 수조 |
UPC | 0697841164888 |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200026 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8612282 | 12 갤런 | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 콤팩 | ₩ 3,409,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.