그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피스톤 펌프 |
액션 유형 | Manual |
생산 능력 | 30, 55 갤런 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1.25 " |
화염 방지기 재료 | 스테인리스 강 |
화염 방지기 크기 | 0.5 " |
높이 | 46 " |
포함 사항 | 펌프, 픽업 튜브, 2" NPT 마개 어댑터, 클램프가 있는 접지 와이어, 지침 시트 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 주변 온도. | 140도 에프 |
최대 점도 | 90중량 |
장착 구멍 직경 | 0.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-35136.pdf |
타입 | 피스톤 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.