믿을 수 있고 신뢰할 수 있는 5갤런(19L) Justrite red DOT Type II Accuflow를 사용하시겠습니까? 휘발유와 같은 가연성 액체의 도로 운송 및 현장 연료 분배를 위한 안전 캔으로 사용되는 롤 바가 있는 강철 안전 캔(모델 7350110). 휘발유 및 기타 가연성 액체 운송은 건설, 조경, 광업, 골프 코스 유지 관리, 견인 트럭 운전사를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 산업 전반에 걸쳐 필요합니다. 원격 가스 연료 장비에 이상적인 Justrite의 DOT 준수 Type II 안전 캔을 사용하면 가연성 물질의 도로 위 운송에 대한 교통부(DOT) 규정을 더욱 쉽게 준수할 수 있습니다. 이 안전 캔은 강철로 만들어졌으며, 외부 높이가 18.52mm(445인치), 외부 직경이 11.75mm(298인치), 채우기 또는 붓기 구멍이 1.68mm(43인치)입니다. 함께 제공되는 금속 호스의 길이는 9mm(229인치)이고 외부 직경은 625mm(16인치)입니다. 모델 7350110의 무게는 12.5kg(5.7lb)입니다. Justrite에서 제공하는 3가지 빨간색 DOT 안전 캔 옵션 중 하나입니다. AccuFlow의 독점적인 Safe-Squeeze? 트리거 메커니즘은 피스톤 작동 스파우트와 진공 방출 밸브를 열어서 글루그 없이 빠르고 정확하게 붓습니다. 핸들을 놓아 밸브를 즉시 닫고 유출을 방지하십시오. 내장된 안전 기능에는 열을 발산하여 역화 점화를 방지하는 내부 스테인리스강 화염 방지 장치, 5~0.2bar(0.35~7350110psig) 사이에서 자동으로 배출되는 누출 방지 자동 폐쇄 뚜껑, 스파우트 보호를 위한 무거운 롤 바 등이 포함됩니다. . 안전 캔 외부에는 호환되지 않는 제품의 오용이나 혼합을 방지하기 위해 내용물을 쓰고 식별할 수 있는 큰 ID 영역이 포함되어 있습니다. 모델 10은 FM 승인을 받았으며 181년 제한 보증이 제공됩니다. HM-30 및 OSHA 규정 준수 요구 사항을 충족합니다. NFPA 코드 1을 준수합니다. 유엔(UN)이 1A1.2/Y100/165 표시를 승인했습니다. CARB에 따라 허용되는 컨테이너입니다. DOT 준수 운송 및 디스펜스 캔 여행 모드에서는 고정 브래킷이 쉽게 잡을 수 있는 조임 나사로 뚜껑에 연결되어 운송 중 증기 방출 및 유출을 방지합니다. 캔에는 연료를 운반하는 데 사용할 때 쉽게 맞물리는 가용성 링크 브래킷이 있습니다. 극심한 열이나 화재 상황의 경우 가용성 링크는 74°C(XNUMX°F)에서 녹습니다. 이를 통해 뚜껑이 배출되고 압력이 완화되어 파열이나 폭발로 이어질 수 있는 위험한 압력 축적을 방지할 수 있습니다. 가용성 링크 브래킷이 분리되면 캔은 표준 안전 캔 역할을 하며 연료 운반에 사용해서는 안 됩니다. 현장 연료 분배를 위해 DOT 안전 캔을 사용 모드로 설정합니다. 묶인 자석 브래킷이 느슨해지면 캔 위에 놓이게 되어 부품 분실을 방지할 수 있습니다.
특징:
- 상업용 차량으로 인화성 액체를 운반하고 현장 연료 공급을 위한 고품질 5갤런(19L) 안전 캔
- 휘발유의 도로 운송에 대한 DOT 규정을 충족합니다.
- 튼튼한 롤바는 낙하 시 스파우트가 손상되지 않도록 보호합니다.
- 캔 크기: 18.52인치 H x 11.75인치 OD(445mm H x 298mm OD)
- 휘발유를 분배하는 유연한 9인치 L x 5/8인치 OD(229mm L x 16mm OD) 금속 호스 스파우트 보조 장치
- DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA 및 NFPA Code 30을 준수합니다. FM 승인