항목 | 유형 II 안전 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.68 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 17.5 " |
호스 길이 | 9" |
직경 외부 호스. | 1" |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
팔레트 수량 | 48 |
제품 데이터 시트 | justrite-7250130.pdf |
UPC | 0697841140707 |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 73102990000 |
원산지 | US |
A. 아니요, 안전 캔 핸들은 편안한 그립을 제공하고 절단을 방지합니다. 액체나 가스를 쏟을 때 통과할 수 있도록 설계되었습니다.
A.
A. 유형 II 안전 캔에는 2개의 구멍이 있습니다. 하나는 목표물을 따르기 위한 것이고 다른 하나는 쉽게 채울 수 있도록 인체 공학적으로 설계된 리프트 레버가 있습니다. 반면 Type I 안전 캔은 붓고 채울 수 있는 구멍이 1개뿐입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.