항목 | 유형 II 안전 캔 |
생산 능력 | 2.5 갤런 |
색상 | 파란색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.68 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 12 " |
호스 길이 | 9" |
직경 외부 호스. | 1" |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7225330.pdf |
사용 | 등유 |
선박 중량 (kg) | 3.58 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.