항목 | 장벽 |
깊이 | 2" |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
방화벽 등급 | 1 시간. |
높이 | 75 " |
자재 | 강철, 마리나이트 I |
마운트 구멍 크기 | 0.0406 " |
마운트 타입 | 벽, 바닥 |
장착 구멍 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | justrite-35354.pdf |
UPC | 697841211230 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.