플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APOLLO 밸브 523DDDKMAA0500 팝 안전 밸브 3/4in 500 Psi 브론즈 | AA9DFQ 1CKZ3

APOLLO VALVES 523DDDKMAA0500 팝 안전 밸브 3/4in 500 Psi 청동

재고 있음 있음
항목: AA9DFQ 모델: 523DDDKMAA0500크로스 참조: 1CKZ3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 738,570 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목POP 안전 릴리프 밸브
본체 재질브론즈
디스크 재료316 스테인레스 스틸
공장 설정 압력500의 PSI
인 레트 크기3 / 4 "
입구 유형FNPT
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형MNPT
전체 높이7.5 "
압력 범위15 ~ 1200 psi
시트 재질금속
스프링 재질스테인리스 강
증기 용량3239 Lb./ 시간
온도. 범위-60도 ~ 422도 F
테스트 레버가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.26
선박 높이 (cm)24.13
선박 길이 (cm)10.67
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481400000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델콘센트 유형본체 재질디스크 재료전체 높이전체 길이압력 범위온도. 범위테스트 레버가격
APOLLO 밸브 511DCDKMAA0150 팝 안전 밸브 1/2 x 3/4인치 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPT브론즈316 스테인레스 스틸7.5 "-15 ~ 300 psi-60도 ~ 406도 F아니₩ 406,665
아폴로 밸브 511DDDKMAA0150 팝 안전 밸브 3/4인치 150 Psi 브론즈 | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPT브론즈316 스테인레스 스틸7.5 "-15 ~ 300 psi-60도 ~ 406도 F아니₩ 419,282
아폴로 밸브 511EDBKMAA0150 팝 안전 밸브 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH1CKY5 511EDBKMAA0150MNPT브론즈316 스테인레스 스틸9"-15 ~ 300 psi-60도 ~ 406도 F아니₩ 477,645
아폴로 밸브 511EEBKMAA0150 팝 안전 밸브 1 x 1-1/4인치 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEKMAA0150MNPT브론즈316 스테인레스 스틸9"-15 ~ 300 psi-60도 ~ 406도 F아니₩ 463,522
APOLLO 밸브 511FEBKMAA0150 팝 안전 밸브 1 x 1-1/2인치 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511월KMAA0150MNPT브론즈316 스테인레스 스틸10.25 "-15 ~ 300 psi-60도 ~ 406도 F아니₩ 566,895
APOLLO 밸브 511GFBKMAA0150 팝 안전 밸브 1-1/4 x 2인치 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPT브론즈316 스테인레스 스틸13.25 "-15 ~ 300 psi-60도 ~ 406도 F아니₩ 674,957
아폴로 밸브 511HGBKMAA0150 팝 안전 밸브 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPT브론즈316 스테인레스 스틸15 "-15 ~ 300 psi-60도 ~ 406도 F아니₩ 1,239,507

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 523DDDKMAA0500 팝 안전 밸브 3/4in 500 Psi 청동
₩ 738,570 /단위