DAYTON 캐비닛 배기 팬, 벨트 드라이브, 아연 도금 강철 프레임
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 높이 | 맥스. 주변 온도. | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 맥스. 입구 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | 밀봉 된 필로우 블록 | 5796 | 28.25 " | 104 F | 0.86 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ₩ 3,998,960 | |
A | 1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 9408 | 34.25 " | 104 F | 1.18 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ₩ 4,625,652 | |
A | 1AHD2 | 4.6-4.2/2.1 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 14,148 | 40.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ₩ 4,945,045 | |
A | 1AHD4 | 4.6-4.2/2.1 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 16,386 | 46.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ₩ 6,466,600 | |
A | 1AHD6 | 6.0-5.6/2.9 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 23,174 | 54.25 " | 104 F | 2.31 | 36-5 / 8 " | 104 ° F | ₩ 6,885,392 | |
A | 1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | 밀봉 된 필로우 블록 | 5056 | 28.25 " | 104 F | 0.58 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ₩ 3,549,997 | |
A | 1AHB8 | 11.0 / 5.5-5.4 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 8542 | 34.25 " | 104 F | 0.87 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ₩ 4,289,267 | |
A | 1AHD5 | 13.0 / 7.0-7.0 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 18,435 | 54.25 " | 104 F | 1.15 | 36-5 / 8 " | 104 ° F | ₩ 6,779,884 | |
A | 1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 12,365 | 40.25 " | 104 F | 1.16 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ₩ 4,456,322 | |
A | 1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 14,346 | 46.25 " | 104 F | 1.15 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ₩ 6,041,490 | |
A | 1AHD7 | 13.6-12.8/6.4 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 35,881 | 60.25 " | 104 F | 5.53 | 39-5 / 8 " | 104 ° F | ₩ 11,613,035 | |
A | 6LFC5 | 13.6-12.8/6.4 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 31,506 | 54.25 " | 104도 F | 5.75 | 36.625 " | 104도 F | ₩ 7,833,525 | |
A | 6LFC3 | 13.6-12.8/6.4 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 24,477 | 46.25 " | 104도 F | 5.75 | 34.625 " | 104도 F | ₩ 6,145,562 | |
A | 6LFC4 | 15.4-14.2/7.1 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 26,611 | 54.25 " | 104도 F | 3.45 | 36.625 " | 104도 F | ₩ 7,291,725 | |
A | 6LFC2 | 15.4-14.2/7.1 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 20,669 | 46.25 " | 104도 F | 3.45 | 34.625 " | 104도 F | ₩ 5,963,825 |
캐비닛 배기 팬, 벨트 드라이브, 아연 도금 강철 프레임
Dayton 캐비닛 배기 팬은 사무실 및 상업 공간에서 많은 양의 공기를 배출하는 데 이상적인 조립된 패키지 장치입니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 104개의 가공된 강철 블레이드 프로펠러 및 기름칠이 가능한 주조 베개 블록 베어링이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터를 특징으로 합니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서. 354~877rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 도구 세트
- 드릴 비트 스포팅
- 공압 토글 밸브
- 정전기 방지 장갑
- 쇠톱 및 대처 용 톱날
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 스레드 삽입
- 배수 설비 세척
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 카운터 및 아워 미터
- TOUGH GUY 바닥 빗자루
- SPEEDAIRE 필터/조절기/윤활기
- SQUARE D PJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- KABA ILCO 플런저 도어 홀더
- WEBSTONE 플랜지 볼 드레인 회전
- ANVIL 솔리드 육각 불 플러그
- OSG 스레드 밀
- DEWALT 휴대용 공기 압축기
- SE-KURE 와이드 뷰 볼록
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 2인치 피치