DAYTON 6LFC5 캐비닛 배기 팬 48 인치 208-230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐비닛 배기 팬 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 31,506 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 29,520 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 26,636 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 22,194 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 19,601 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 605 |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 13.6-12.8/6.4 |
높이 | 54.25 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 5.75 |
최대 깊이 | 36.625 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 5 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 |
블레이드 수 | 5 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 48 " |
프로펠러 재료 | 날조 된 강철 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 53 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 54.25 " |
선박 중량 (kg) | 243.23 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 100.33 |
선박 폭 (cm) | 157.48 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
모델 | 완전 부하 암페어 | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 높이 | 맥스. 주변 온도. | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 맥스. 입구 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | 밀봉 된 필로우 블록 | 5056 | 28.25 " | 104 F | 0.58 | 34-1 / 8 " | 104도 F | ₩ 3,549,997 | |
1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | 밀봉 된 필로우 블록 | 5796 | 28.25 " | 104 F | 0.86 | 34-1 / 8 " | 104도 F | ₩ 3,998,960 | |
1AHB8 | 11.0 / 5.5-5.4 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 8542 | 34.25 " | 104 F | 0.87 | 34-1 / 8 " | 104도 F | ₩ 4,289,267 | |
1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 9408 | 34.25 " | 104 F | 1.18 | 34-1 / 8 " | 104도 F | ₩ 4,625,652 | |
1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 12,365 | 40.25 " | 104 F | 1.16 | 34-5 / 8 " | 104도 F | ₩ 4,456,322 | |
1AHD2 | 4.6-4.2/2.1 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 14,148 | 40.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8 " | 104도 F | ₩ 4,945,045 | |
1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 14,346 | 46.25 " | 104 F | 1.15 | 34-5 / 8 " | 104도 F | ₩ 6,041,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.