항목 | 실린더 스탠드 |
실린더 용량 | 3 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (3) 2 인치 |
외부 깊이 | 4" |
외부 높이 | 7.5 " |
외부 폭 | 11 " |
자재 | PVC |
마운트 구멍 크기 | 0.25 " |
마운트 타입 | 벤치, 벽 |
실린더 수 | 3 |
장착 구멍 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | justrite-35320.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 실린더 용량. 실린더 직경 | 자재 | 최소 실린더 직경 | 마운트 구멍 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35316 | (1) 2 인치 | PVC | - | 0.25 " | 벤치 | ₩ 84,840 | ||
35318 | (1) 2 인치 | PVC | - | 0.25 " | - | ₩ 117,498 | ||
35322 | (6) 2 인치 | PVC | - | - | 반송파 | ₩ 243,269 | ||
35324 | (1) 3 인치 | PVC | - | 0.25 " | 벤치 | ₩ 113,934 | ||
35326 | (1) 4.25 인치 | 강철 | 3.25 " | 0.312 " | 벤치 | ₩ 175,178 | ||
35328 | (1) 6.75 인치 | 강철 | 5.75 " | 0.312 " | 벤치 | ₩ 215,930 | ||
35330 | (1) 8.75 인치 | 강철 | 7.75 " | 0.312 " | 벤치 | ₩ 237,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.