항목 | 실린더 스탠드 |
실린더 용량 | 4 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (4) 12 인치 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
외부 깊이 | 14 " |
외부 높이 | 30 " |
외부 폭 | 52 " |
자재 | 강철 |
최소 실린더 직경 | 4" |
마운트 구멍 크기 | 0.531 " |
마운트 타입 | 바닥 |
실장 형 | 바닥 |
실린더 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | justrite-35298.pdf |
스트랩 스타일 | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 |
실린더 당 스트랩 | 2 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 실린더 용량. 실린더 직경 | 자재 | 마운트 구멍 크기 | 스트랩 스타일 | 실린더 당 스트랩 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35278 | (1) 12 인치 | 강철 | 0.406 " | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 2 | ₩ 425,676 | ||
35280 | (1) 12 인치 | 스테인리스 강 | 0.406 " | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 2 | ₩ 971,090 | ||
35282 | (1) 10 인치 | 강철 | 0.406 " | 스틸 버클과 클램핑 바가 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | ₩ 408,672 | ||
35288 | (2) 12 인치 | 강철 | 0.406 " | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | ₩ 499,800 | ||
35290 | (2) 12 인치 | 스테인리스 강 | 0.406 " | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | ₩ 1,637,490 | ||
35294 | (3) 12 인치 | 강철 | 0.406 " | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | ₩ 653,036 | ||
35296 | (4) 12 인치 | 강철 | 0.406 " | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 2 | ₩ 1,450,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.