그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지지 브래킷 |
실린더 용량 | 1 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (1) 12 인치 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
외부 깊이 | 2.25 " |
외부 높이 | 4.25 " |
외부 폭 | 8" |
자재 | 강철 |
최소 실린더 직경 | 4" |
마운트 구멍 크기 | 0.406 " |
마운트 타입 | 벽 |
실장 형 | 벽 |
실린더 수 | 1 |
장착 구멍 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-35254.pdf |
스트랩 스타일 | 스틸 버클과 체인이 있는 폴리 신치 스트랩 |
실린더 당 스트랩 | 1 |
UPC | 697841210837 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 실린더 용량. 실린더 직경 | 자재 | 최소 실린더 직경 | 마운트 구멍 크기 | 실장 형 | 스트랩 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35250 | (1) 12 인치 | 강철 | 4" | 0.406 " | 벽 | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | ₩ 57,450 | ||
35252 | (1) 12 인치 | 스테인리스 강 | 4" | 0.406 " | 벽 | 나일론 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | ₩ 136,589 | ||
35256 | (1) 12 인치 | HDPE | 4" | 0.3 " | 벽 | 스틸 버클과 체인이 있는 폴리 신치 스트랩 | ₩ 62,949 | ||
35258 | (1) 12 인치 | 강철 | 4" | - | 벤치 | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | ₩ 107,010 | ||
35260 | (1) 12 인치 | 스테인리스 강 | 4" | - | 벤치 | 나일론 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | ₩ 211,883 | ||
35262 | (1) 16 인치 | 강철 | 9" | 0.406 " | 벽 | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | ₩ 187,956 | ||
35264 | (2) 12 인치 | 강철 | 4" | 0.406 " | 벽 | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | ₩ 139,923 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.