항목 | 가스통 트럭 |
실린더 용량 | 1 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (1) 12 인치 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
외부 깊이 | 16 " |
외부 높이 | 49 " |
외부 폭 | 18 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 트리플 그립 푸시 핸들 |
메인 휠 크기 | 8" |
메인 휠 유형 | 반 공압식 |
자재 | 강철 |
최소 실린더 직경 | 6" |
제품 데이터 시트 | justrite-35000.pdf |
스트랩 스타일 | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 |
실린더 당 스트랩 | 1 |
무게 용량 | 300의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 실린더 용량. 실린더 직경 | 메인 휠 유형 | 최소 실린더 직경 | 스트랩 스타일 | 실린더 당 스트랩 | 무게 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35002 | (1) 12 인치 | 공기가 들어있는 | 6" | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | 700의 파운드. | ₩ 787,029 | ||
35004 | (1) 12 인치 | 반 공압식 | 6" | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | 700의 파운드. | ₩ 1,035,236 | ||
35006 | (1) 12 인치 | 공기가 들어있는 | 6" | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | 1000의 파운드. | ₩ 1,060,181 | ||
35008 | (1) 12 인치 | 플랫 무료 | 6" | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 1 | 1000의 파운드. | ₩ 1,056,618 | ||
35010 | (1) 18 인치 | 공기가 들어있는 | 9" | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 2 | 1000의 파운드. | ₩ 1,514,545 | ||
35012 | (1) 18 인치 | 플랫 무료 | 9" | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 | 2 | 700의 파운드. | ₩ 1,407,636 | ||
35054 | (1) 12 인치 | 공기가 들어있는 | 4" | 클램핑 가능한 체인 | 1 | 1000의 파운드. | ₩ 1,747,963 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.