그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 |
깊이 | 14 " |
부하 용량 | 350의 파운드. |
하중 유형 | 등분포하중(UDL) |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | justrite-29936.pdf |
유출 용량 | 12, 15, 22 갤런 |
하위 카테고리 | 선반 및 칸막이 |
UPC | 697841116474 |
폭 | 19.62 " |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 94039010900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29941 | 29 " | 350의 파운드. | 강철 | 54 갤런 | 19.62 " | ₩ 222,477 | ||
29946 | 14 " | 350의 파운드. | 강철 | 55, 115 갤런 | 30.38 " | ₩ 187,372 | ||
29947 | 14 " | 350의 파운드. | 강철 | - | 55.375 " | ₩ 366,310 | ||
29950 | 18 " | 350의 파운드. | 강철 | 15 갤런 | 20.12 " | ₩ 226,292 | ||
29951 | 18 " | 350의 파운드. | 강철 | - | 26.125 " | ₩ 238,980 | ||
29952 | 31 " | 16의 파운드. | - | - | 31 " | ₩ 1,014,090 | ||
29953 | 18 " | 350의 파운드. | 강철 | 15 갤런 | 44.33 " | ₩ 239,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.