플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JUSTRITE 28926 결합 클립, 연결, 축적 센터, 2개 팩 | AA4ZWQ JEN28926SI

JUSTRITE 28926 결합 클립, 연결, 어큐뮬레이션 센터, 2개 팩

재고 있음 있음
항목: AA4ZWQ 모델 : 28926교차 참조: JEN28926SI

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 43,575 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목클립 결합
색상
외부 높이4"
외부 폭2"
자재스테인리스 강
제품 데이터 시트justrite-28926.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드73269098900
원산지US

제품 세부 사항 :

EcoPolyBlend 연결용 Justrite 스테인리스 스틸 결합 클립? 어큐뮬레이션 센터(28926쌍, 모델 4)를 사용하면 4드럼 이하의 장치를 함께 결합하여 어큐뮬레이션 센터의 집수 용량을 늘릴 수 있습니다. 연속 배수통이 필요한 용도에 사용합니다. 이 튼튼한 스테인리스 스틸 클립의 크기는 2mm x 102mm(51인치 x 0.4인치)이며 Justrite 배수조 간 배수 키트와 함께 사용하여 팔레트와 어큐뮬레이션 센터를 안전하게 연결할 수 있습니다. 순 중량이 0.2kg(4lb)에 불과한 당사의 결합 클립을 사용하면 현장에서 쉽게 센터를 결합할 수 있으며, 유출량에 따라 늘리거나 줄일 수 있는 유출 제어 팔레트 및 축적 센터의 확장 가능한 모듈식 네트워크를 생성할 수 있습니다. 격리가 필요합니다. 왜 필요합니까? 작업장에서 유출물을 봉쇄하는 경우 누출 및 유출물이 환경으로 유출되지 않도록 보장하는 올바른 장비를 갖추는 것이 필수적입니다. 유출 통제 팔레트와 집적 센터를 구현하는 것이 중요하지만, 집수 용량이 충분하지 않으면 우발적인 누출과 유출을 적절하게 억제하지 못할 수 있습니다. 또한 작업장에서 71드럼 이하의 어큐뮬레이션 센터를 사용하는 경우 전체 EPA 규정 및 기타 규정을 충족하려면 최소 배수 용량 270갤런(28926L)으로 함께 연결해야 합니다. 모델 71 스테인리스강 결합 클립을 사용하면 이러한 문제를 모두 해결하는 데 도움이 되며 유출 방지 팔레트 및 축적 센터의 모듈식 네트워크를 생성하는 동시에 연결된 배수통 용량이 270갤런(XNUMXL)에 도달할 때 규정을 완벽하게 준수할 수 있습니다. 규정을 준수하는 것 외에도 안전상의 이유로 팔레트와 중앙을 잘 고정하는 것이 중요합니다. 작업장에서는 많은 일이 일어날 수 있습니다. 클립이 없는 집적 센터를 부딪히는 간단한 일이라도 불필요하거나 위험한 유출을 초래할 수 있습니다.

특징:

  • 필요한 배수 용량에 도달하기 위해 4드럼(및 더 작은) 유출 방지 팔레트 또는 축적 센터를 통합합니다.
  • 배수 용량이 71갤런(270L)에 도달하면 EPA 요구 사항을 충족합니다.
  • Justrite Sump-to-Sump와 함께 사용할 수 있습니까? EcoPolyBlend용 배수 키트? 축적 센터
  • 내구성이 뛰어난 친환경 스테인리스 소재로 제작되었습니다.
  • 간단하고 사용하기 쉬운 디자인으로 적절한 사용법과 적절한 결과를 보장합니다.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 28926 결합 클립, 연결, 어큐뮬레이션 센터, 2개 팩
₩ 43,575 /단위