항목 | 범람 |
생산 능력 | 159 갤런 |
색상 | 노란색 |
외부 높이 | 8" |
외부 길이 | 96 " |
외부 폭 | 48 " |
마감재 | PVC 코팅 |
접힌 높이 | 7" |
접이식 길이 | 13 " |
접힌 너비 | 8" |
안쪽 깊이 | 96 " |
내부 높이 | 8" |
안쪽 너비 | 48 " |
자재 | 구조 |
팔레트 수량 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-28564.pdf |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3925100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.