평택 배송 가능한 상품입니다.가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
국제 이코노미(6-10일)
국제 표현하다 (5-7 일)¥ 3,750
전 작업 픽업무료
전 작업 픽업
₩ 448,840 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
드럼 벤트
클로저 유형
자동차
연결 크기
0.75 "
연결 유형
NPS/NPT
UPC
697841011595
배송 정보:
선박 중량 (kg)
2.96
선박 높이 (cm)
50.8
선박 길이 (cm)
17.78
선박 폭 (cm)
17.78
HS 코드
8421290065
원산지
US
제품 세부 사항 :
화재 발생 시 드럼 고장 및 치명적인 결과를 방지하기 위해 비상 압력 배출 장치를 제공하십시오. 모든 안전 드럼 통풍구는 3~8psi(30~55kPa) 사이의 압력을 자동으로 완화하고 열을 흡수하고 안전하게 발산하는 화염 방지 장치를 포함합니다. 환기구 내의 밸브는 드럼 분배 작업 중 진공 완화를 위해 61초 이내에 1/3인치(8mm) 파이프 니플을 통해 9.5입방인치(6L)의 물을 허용하도록 테스트되었습니다. 진공 릴리프는 원활한 액체 흐름을 허용하고 드럼 붕괴 및 누출 가능성을 방지합니다. 진공 해제는 수직으로 설치된 통풍구에서는 자동으로 이루어지며, 수평으로 설치된 통풍구에서는 수동으로 이루어집니다. 수직으로 보관된 2인치(51mm) 드럼에 적합하며 Justrite의 기존 안전 통풍구에서 볼 수 있는 자동 환기, 자동 진공 릴리프 및 화염 방지 장치와 동일한 보호 기능을 갖추고 있으며 도망자를 제어하기 위한 교체 가능한 필터가 추가되었습니다. 방출. 활성탄 필터가 장착된 황동 본체는 증기를 흡착하고 VOC를 포착하여 호기 주기 동안 대기 중으로 빠져나가는 것을 방지합니다. 필터가 최대 용량에 도달하거나 냄새가 나면(약 90-120일) 교체 필터를 사용하십시오.