평택 배송 가능한 상품입니다.가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
국제 이코노미(6-10일)
국제 표현하다 (5-7 일)¥ 3,750
전 작업 픽업무료
전 작업 픽업
₩ 232,855 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
덮개
배송 정보:
선박 중량 (kg)
3.15
제품 세부 사항 :
규정을 준수하는 안전 캐비닛에 가연성 연료와 화학 물질을 저장하여 작업자를 보호하고 화재 위험을 줄이며 생산성을 향상시킵니다. OSHA 및 NFPA 표준을 충족하도록 설계된 Sure-Grip? EX 캐비닛은 내화성을 위한 18-1/1"(1mm)의 단열 공기 공간을 갖춘 견고한 2게이지(38mm) 두께의 이중벽 용접 강철로 구성됩니다. 고성능, 자동 잠금식 도어가 닫힙니다. 화재 상황에서 최대한의 보호를 위해 쉽고 안전하게 안전 장치 닫힘 메커니즘은 2점 스테인레스 스틸 총알 래치 시스템이 항상 작동하도록 보장합니다. 추가 보안을 위해 U-Loc™ 핸들은 실린더 잠금 장치 및 키 세트와 함께 제공되거나 옵션 자물쇠를 허용합니다. . Haz-Alert™ 반사 경고 라벨은 화재 상황이나 정전 시 손전등으로 조명할 때 눈에 잘 띕니다. 특허 받은 SpillSlope™ 아연 도금 강철 선반은 누출 방지 51"(3mm) 바닥 배수통의 뒷면과 바닥으로 유출물을 직접 보냅니다. 다용도 보관을 위해 76"(1mm) 중심으로 조정됩니다. 캐비닛에는 화염 방지 장치가 있는 이중 통풍구, 조정 가능한 자체 수평 조절 다리 165개, 접지 커넥터 및 74개 언어로 된 경고 라벨도 있습니다. 내구성이 뛰어난 무연 에폭시/폴리에스테르 파우더 코팅 마감 탁월한 내화학성을 제공합니다. 모든 캐비닛은 FM 승인을 받았으며 XNUMX년 보증이 제공됩니다. 자동 폐쇄 모델은 NFPAXNUMX 및 국제 화재 규정도 충족합니다. 가용성 링크가 XNUMX°F(XNUMX°C)에서 녹으면 자동으로 닫히고 걸쇠가 걸립니다. ) 화재 조건에서 고유한 숨겨진 자동 폐쇄 메커니즘을 통해 내용물에 방해 없이 접근할 수 있습니다. 멜라민 수지 적층 칩보드로 제작된 이 탈착식 베이스 커버는 캐비닛의 통합 운반 베이스를 숨기는 역할을 합니다. 먼지와 잔해물이 캐비닛 아래에 모이는 것을 방지합니다. 캐비닛에 설치하거나 바닥까지 완벽하게 매겨져 매력적인 프레젠테이션을 만들 수 있습니다.