항목 | 안전 폐기 캔 |
액션 유형 | Manual |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 1 |
화염 방지기 재료 | 스테인리스 강 |
화염 방지기 크기 | 0.5 " |
높이 | 25 " |
포함 사항 | SS 펌프가 있는 안전 캔 |
자재 | 스테인레스 스틸, 폴리프로필렌 |
맥스. 주변 온도. | 140도 에프 |
최대 점도 | 90중량 |
입 디아. | 0.5 " |
외부 Dia. | 13.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-14586.pdf |
타입 | 피스톤 |
UPC | 697841005921 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.