항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.45 " |
높이 | 16 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 12.75 " |
제품 데이터 시트 | justrite-14561.pdf |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 3.36 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 39233090900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14261 | 2.5 갤런 | 14.25 " | 10.75 " | ₩ 319,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.