항목 | 안전 폐기 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
클로저 유형 | 하단 자체 폐쇄 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.45 " |
높이 | 17 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 11.5 " |
타설 구멍 크기 | 1.45 " |
제품 데이터 시트 | justrite-14545.pdf |
타입 | 하단 자체 닫기 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 39233090900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 타입 | 외부 Dia. | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14169 | 1 갤런 | - | 7.25 " | 11.5 " | ₩ 892,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.