균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 737,800 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
카보이
생산 능력
5.3 갤런
높이
25.2 "
길이
13.6 "
자재
코 폴리 에스터
제품 데이터 시트
justrite-12949.pdf
폭
8.1 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
2.7
선박 높이 (cm)
66.04
선박 길이 (cm)
35.56
선박 폭 (cm)
22.86
원산지
US
제품 세부 사항 :
투명하고 BPA가 없는 USP 클래스 VI, FDA 등급 수지로 제작되었습니다. 직사각형의 인체공학적 디자인으로 귀중한 벤치 공간이 절약됩니다. 교체 가능한 캡과 어댑터는 최고의 연결 유연성을 제공합니다. 카보이에 각인된 재질, 부피 및 미터법 눈금 표시 이 코폴리에스테르(PETG) 카보이의 인체공학적 디자인은 큰 손잡이와 성형 그립이 있는 베이스를 갖추고 있어 쉽게 들어 올리고 부을 수 있습니다. 재료 유형 및 용량은 5% 정확도로 인증된 읽기 쉬운 크고 명확한 미터법 눈금 표시와 함께 컨테이너 외부에 인쇄되어 있습니다. 83mm 또는 120mm 크기로 제공되는 포함된 폴리프로필렌 캡과 백금 경화 실리콘 개스킷은 누출 방지 밀봉 기능을 제공합니다. 목 크기가 120mm로 더 커져서 카보이에 쉽게 접근할 수 있어 빠르고 쉽게 청소할 수 있습니다. USP 클래스 VI, FDA 등급 PETG 수지로 제작된 카보는 다양한 시약, 완충액, 용액 및 분말과 함께 사용할 때 적당한 화학적 호환성을 제공합니다. Carboy는 교체 가능한 캡 및 어댑터와 호환됩니다. 최고의 연결 유연성을 위해 성형 또는 빠른 연결 호스 바브 구성을 갖춘 다양한 어댑터 중에서 선택하십시오.