Justrite 12897 | 카보이 캡, 120mm, 개방형, 폐쇄형 어댑터 포함 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JUSTRITE 12897 카보이 캡, 120mm, 폐쇄형 어댑터가 있는 개방형 상단 | CD8DNE

JUSTRITE 12897 카보이 캡, 120mm, 폐쇄형 어댑터가 있는 개방형 상단

재고 있음 있음
항목: CD8DNE 모델 : 12897

그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 468,076 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
높이4.4 "
자재폴리 프로필렌
외부 Dia.7.5 "
제품 데이터 시트justrite-12897.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)20.32
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)20.32
원산지MX

제품 세부 사항 :

이 누출 방지 폐쇄형 시스템으로 고가치 제품을 야외에서 붓는 작업이 필요하지 않습니다. 튜브가 있거나 없는 고순도 백금 경화 실리콘 인서트 제약 및 실험실 응용 분야에서 고순도 유체 및 민감한 생물학적 제제의 무균 유체 전달, 샘플링 또는 밀봉용으로 설계되었습니다. 시스템에는 실리콘 튜브가 있거나 없는 백금 경화 실리콘 인서트와 53mm, 83mm 또는 120mm 마개가 있는 병이나 카보이에 맞는 폴리프로필렌 캡이 있습니다. 모든 구성 요소는 15 PSI 및 250 ?F(121 ?C)에서 20분간 고압멸균할 수 있습니다. 참고: 높이에는 사전 장착된 튜브가 포함됩니다.

특징:

  • 고순도 유체 및 민감한 생물학적 물질을 위한 무균 처리 솔루션
  • 이 누출 방지 폐쇄형 시스템으로 고가 제품을 야외에서 쏟아 붓는 일이 없습니다.
  • 튜브 유무에 관계없이 고순도 백금 경화 실리콘 인서트

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델높이외부 Dia.크기가격
JUSTRITE 12852 카보이 캡, 53mm, 폐쇄형, 2개 팩 | CD8DLH 128521.6 "3"-₩ 99,400
JUSTRITE 12853 카보이 캡, 53mm, 개방형, 폐쇄형 어댑터, 2개 팩 | CD8DLJ 128531.8 "3"-₩ 164,976
JUSTRITE 12854 카보이 캡, 53 mm, 2 x 1/8인치 크기, 어댑터 | CD8DLK 128543.6 "3"-₩ 116,004
JUSTRITE 12855 카보이 캡, 53 mm, 2 x 1/4인치 크기, 어댑터 | CD8DLL 128553.6 "3"-₩ 116,004
JUSTRITE 12856 카보이 캡, 53mm, 2 x 5/16인치 크기, 어댑터 | CD8DLM 128563.6 "3"-₩ 116,004
JUSTRITE 12857 카보이 캡, 83mm, 폐쇄형, 2개 팩 | CD8DLN 128572.6 "5"-₩ 148,540
JUSTRITE 12858 카보이 캡, 83mm, 개방형, 2개 팩 | CD8DLP 128583"5"-₩ 245,140

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 12897 카보이 캡, 120mm, 폐쇄형 어댑터가 있는 개방형 상단
₩ 468,076 /단위