탄소 필터는 휘발성 유기 화합물 증기가 airTube 피팅으로 배출되는 것을 방지합니다. 폐기물 튜브를 카보이에 고정하여 누출이나 유출을 방지하는 폐쇄형 시스템을 제공합니다. 83피스 캡 설계로 폐쇄형 캡을 설치하기 위해 어댑터에서 튜브를 분리할 필요가 없습니다. 90mm 캡, 이 캡 및 탄소 배기 필터 키트는 HPLC 응용 분야에서 용매에 의해 방출되는 위험한 증기를 안전하게 포착하는 데 도움이 됩니다. 활성탄 배기 필터는 용제에서 방출되는 잠재적으로 유해한 증기를 포착하여 작업자가 위험한 연기를 흡입하는 것을 방지합니다. 화학적 호환성 및 용도에 따라 캡 및 탄소 배기 필터와 함께 사용할 적절한 카보이를 선택하고, 유출을 방지하고 휘발성 유기 화합물 폐기물을 처리하기 위한 효율적인 폐쇄형 누출 방지 시스템을 만듭니다. 아세탈 호모폴리머 어댑터가 포함된 폴리프로필렌 캡은 호스 바브 포트 유무에 관계없이 광범위한 튜브 포트 구성을 제공하며 내화학성 EPDM 개스킷과 사용하지 않는 포트를 밀봉하는 추가 플러그를 포함합니다. 포함된 83도 필터 어댑터는 탄소 필터가 벤치 위나 아래에서 최적의 시스템 보관을 확보할 수 있도록 낮은 프로필 위치를 제공합니다. 각 시스템에는 90mm 캡 83개, 폐기물 튜브용 다양한 포트, 탄소 배기 필터용 포트 90개, 탄소 배기 필터 83개, 필터용 직선 어댑터 90개 및 XNUMX도 어댑터 XNUMX개, 튜브 피팅, 개스킷 및 사용하지 않는 포트용 플러그가 포함되어 있습니다. . XNUMXmm 캡이 있는 카보이에 사용하기 위한 이 캡과 탄소 배기 필터 키트는 HPLC 응용 분야에서 용매에 의해 방출되는 위험한 증기를 안전하게 포착하는 데 도움이 됩니다. 활성탄 배기 필터는 용제에서 방출되는 잠재적으로 유해한 증기를 포착하여 작업자가 위험한 연기를 흡입하는 것을 방지합니다. 화학적 호환성 및 용도에 따라 캡 및 탄소 배기 필터와 함께 사용할 적절한 카보이를 선택하고, 유출을 방지하고 휘발성 유기 화합물 폐기물을 처리하기 위한 효율적인 폐쇄형 누출 방지 시스템을 만듭니다. 아세탈 호모폴리머 어댑터가 포함된 폴리프로필렌 캡은 호스 바브 포트 유무에 관계없이 광범위한 튜브 포트 구성을 제공하며 내화학성 EPDM 개스킷과 사용하지 않는 포트를 밀봉하는 추가 플러그를 포함합니다. 포함된 XNUMX도 필터 어댑터는 탄소 필터가 벤치 위나 아래에서 최적의 시스템 보관을 확보할 수 있도록 낮은 프로필 위치를 제공합니다. 각 시스템에는 XNUMXmm 캡 XNUMX개, 폐기물 튜브용 다양한 포트, 탄소 배기 필터용 포트 XNUMX개, 탄소 배기 필터 XNUMX개, 필터용 직선 어댑터 XNUMX개 및 XNUMX도 어댑터 XNUMX개, 튜브 피팅, 개스킷 및 사용하지 않는 포트용 플러그가 포함되어 있습니다. .
특징:
- 카보이를 변형하여 하나 이상의 HPLC 기계에서 폐기물을 수집하십시오.
- 카본 필터는 휘발성 유기 화합물 증기가 공기 중으로 방출되는 것을 방지합니다.
- 튜브 피팅은 폐기물 튜브를 카보이에 고정하여 누출이나 유출을 방지하는 폐쇄 시스템을 제공합니다.
- 2피스 캡 설계로 폐쇄형 캡을 설치하기 위해 어댑터에서 튜브를 분리할 필요가 없습니다.