Justrite 12825 | 필터가 있는 캡, 83mm, 6 X 1/8인치 외부 직경 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

필터가 있는 JUSTRITE 12825 캡, 83mm, 6포트, 1/8인치 외부 직경 | CD8DKD

JUSTRITE 12825 필터 포함 캡, 83mm, 6포트, 1/8인치 외부 직경

재고 있음 있음
항목: CD8DKD 모델 : 12825

그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 393,820 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
높이5.5 "
길이5"
자재폴리 프로필렌
포트 수6
포트6
제품 데이터 시트justrite-12825.pdf
11 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)30.48
원산지US

제품 세부 사항 :

탄소 필터는 휘발성 유기 화합물 증기가 airTube 피팅으로 배출되는 것을 방지합니다. 폐기물 튜브를 카보이에 고정하여 누출이나 유출을 방지하는 폐쇄형 시스템을 제공합니다. 83피스 캡 설계로 폐쇄형 캡을 설치하기 위해 어댑터에서 튜브를 분리할 필요가 없습니다. 90mm 캡, 이 캡 및 탄소 배기 필터 키트는 HPLC 응용 분야에서 용매에 의해 방출되는 위험한 증기를 안전하게 포착하는 데 도움이 됩니다. 활성탄 배기 필터는 용제에서 방출되는 잠재적으로 유해한 증기를 포착하여 작업자가 위험한 연기를 흡입하는 것을 방지합니다. 화학적 호환성 및 용도에 따라 캡 및 탄소 배기 필터와 함께 사용할 적절한 카보이를 선택하고, 유출을 방지하고 휘발성 유기 화합물 폐기물을 처리하기 위한 효율적인 폐쇄형 누출 방지 시스템을 만듭니다. 아세탈 호모폴리머 어댑터가 포함된 폴리프로필렌 캡은 호스 바브 포트 유무에 관계없이 광범위한 튜브 포트 구성을 제공하며 내화학성 EPDM 개스킷과 사용하지 않는 포트를 밀봉하는 추가 플러그를 포함합니다. 포함된 83도 필터 어댑터는 탄소 필터가 벤치 위나 아래에서 최적의 시스템 보관을 확보할 수 있도록 낮은 프로필 위치를 제공합니다. 각 시스템에는 90mm 캡 83개, 폐기물 튜브용 다양한 포트, 탄소 배기 필터용 포트 90개, 탄소 배기 필터 83개, 필터용 직선 어댑터 90개 및 XNUMX도 어댑터 XNUMX개, 튜브 피팅, 개스킷 및 사용하지 않는 포트용 플러그가 포함되어 있습니다. . XNUMXmm 캡이 있는 카보이에 사용하기 위한 이 캡과 탄소 배기 필터 키트는 HPLC 응용 분야에서 용매에 의해 방출되는 위험한 증기를 안전하게 포착하는 데 도움이 됩니다. 활성탄 배기 필터는 용제에서 방출되는 잠재적으로 유해한 증기를 포착하여 작업자가 위험한 연기를 흡입하는 것을 방지합니다. 화학적 호환성 및 용도에 따라 캡 및 탄소 배기 필터와 함께 사용할 적절한 카보이를 선택하고, 유출을 방지하고 휘발성 유기 화합물 폐기물을 처리하기 위한 효율적인 폐쇄형 누출 방지 시스템을 만듭니다. 아세탈 호모폴리머 어댑터가 포함된 폴리프로필렌 캡은 호스 바브 포트 유무에 관계없이 광범위한 튜브 포트 구성을 제공하며 내화학성 EPDM 개스킷과 사용하지 않는 포트를 밀봉하는 추가 플러그를 포함합니다. 포함된 XNUMX도 필터 어댑터는 탄소 필터가 벤치 위나 아래에서 최적의 시스템 보관을 확보할 수 있도록 낮은 프로필 위치를 제공합니다. 각 시스템에는 XNUMXmm 캡 XNUMX개, 폐기물 튜브용 다양한 포트, 탄소 배기 필터용 포트 XNUMX개, 탄소 배기 필터 XNUMX개, 필터용 직선 어댑터 XNUMX개 및 XNUMX도 어댑터 XNUMX개, 튜브 피팅, 개스킷 및 사용하지 않는 포트용 플러그가 포함되어 있습니다. .

특징:

  • 카보이를 변형하여 하나 이상의 HPLC 기계에서 폐기물을 수집하십시오.
  • 카본 필터는 휘발성 유기 화합물 증기가 공기 중으로 방출되는 것을 방지합니다.
  • 튜브 피팅은 폐기물 튜브를 카보이에 고정하여 누출이나 유출을 방지하는 폐쇄 시스템을 제공합니다.
  • 2피스 캡 설계로 폐쇄형 캡을 설치하기 위해 어댑터에서 튜브를 분리할 필요가 없습니다.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.포트크기가격
JUSTRITE 12826 필터 포함 캡, 83 mm, 4 포트, 1/8 인치 외부 튜브, 3 포트, 1/4 인치 외부 튜브 | CD8DKE 12826---₩ 413,560
JUSTRITE 12827 필터 포함 캡, 83mm, 6포트, 1/8인치 외부 튜브, 1포트 호스 바브 | CD8DKF 12827---₩ 413,560
JUSTRITE 12828 필터 포함 캡, 83mm, 4포트, 1/8인치 외경, 3포트, 1/4인치 외경 | CD8DKG 12828---₩ 413,560
JUSTRITE 12829 필터 포함 캡, 83 mm, 4 포트, 1/8 인치 외경, 4 포트, 1/4 인치 크기 | CD8DKH 12829---₩ 433,216
필터가 있는 JUSTRITE 12830 캡, 70mm, 6포트, 1/16인치 외부 직경 | CD8DKJ 12830---₩ 393,820
JUSTRITE 12831 필터 포함 캡, 70mm, 6포트, 1/8인치 외부 직경 | CD8DKK 12831---₩ 393,820
JUSTRITE 12832 필터 포함 캡, 70mm, 6포트, 1/8인치 외부 직경 | CD8DKL 12832---₩ 413,560

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 12825 필터 포함 캡, 83mm, 6포트, 1/8인치 외부 직경
₩ 393,820 /단위