하나 이상의 HPLC 기계에서 폐기물을 수집하도록 설계된 VaporTrap 시스템에는 용제에서 방출되는 잠재적으로 유해한 증기를 가두어 작업자가 위험한 연기를 흡입하지 못하도록 보호하는 탄소 배기 필터가 포함되어 있습니다. 폐쇄형 누출 방지 시스템 설계는 누출을 방지하고 휘발성 유기 화합물 폐기물을 효율적으로 처리할 수 있는 방법을 제공합니다. 아세탈 호모폴리머 어댑터가 포함된 폴리프로필렌 캡은 호스 바브 포트 유무에 관계없이 광범위한 튜브 포트 구성을 제공하며 내화학성 EPDM 개스킷 및 사용하지 않는 포트를 밀봉하는 추가 플러그를 포함합니다. 인체공학적으로 설계된 HDPE 카보이에는 완전한 손 그립을 위한 대형 상단 핸들, 5% 정확도의 명확한 눈금 표시가 있으며 공격적인 용매에 대한 탁월한 화학적 호환성을 제공합니다. 포함된 90도 필터 어댑터는 탄소 필터가 벤치 위나 아래에서 최적의 시스템 보관을 확보할 수 있도록 낮은 프로파일 위치를 제공합니다. 각 시스템에는 HDPE 카보이, 83mm 캡 90개(하나는 폐기물 수거용 포트형 어댑터가 있고 다른 하나는 안전한 운송을 위해 닫혀 있음), 폐기물 튜브용 다양한 포트, 탄소 배기 필터용 포트 XNUMX개, 탄소 배기 필터 XNUMX개, 직선 어댑터 XNUMX개가 포함되어 있습니다. 필터, 튜브 피팅, 개스킷 및 사용하지 않는 포트용 플러그용 XNUMX도 어댑터 XNUMX개. 옵션인 필터 교체 표시기를 사용하면 필터가 포화되어 교체가 필요한 시기를 쉽게 확인할 수 있습니다. 참고: 높이에는 수평 위치의 필터가 포함됩니다.
특징:
- 카본 필터는 휘발성 유기 화합물 증기가 공기 중으로 방출되는 것을 방지합니다.
- 튜브 피팅은 폐기물 튜브를 카보이에 고정하여 누출이나 유출을 방지하는 폐쇄 시스템을 제공합니다.
- 2피스 캡 설계로 폐쇄형 캡을 설치하기 위해 어댑터에서 튜브를 분리할 필요가 없습니다.
- 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 카보이는 직사각형의 인체공학적 디자인으로 귀중한 벤치 공간을 절약합니다.