그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플런저 캔 |
생산 능력 | 1 qt |
색상 | 빨간색 |
대셔서 | 5" |
대셔 조립 재료 | 황동 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 5.625 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 7.25 " |
팔레트 수량 | 240 |
플런저 재질 | 황동, 라 이튼 |
제품 데이터 시트 | justrite-10108.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 73102990000 |
원산지 | US |
A. 인화점이 화씨 100도 미만인 액체는 가연성으로 간주됩니다.
A.
A. 예, Justrite 10108 플런저는 가연성 액체 및 증기 발화 위험을 효과적으로 완화하기 위해 화염 방지기를 포함한 안전 기능을 통합할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.