그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동축 케이블 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | RG5 |
생산 능력 | 9/6 및 7/11 AWG |
기능 | 스트립 / 컷 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 봄 귀환 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 4.75 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 조절할 수 있는 | 케이블 유형 | 전체 길이 | 테더 가능 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAT-500 | 범용 케이블 스트리핑 도구 | Manual | RG5 | 5" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 9/6 및 7/11 AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | ₩ 31,045 | ||
VAT-1596 | 동축 케이블 스트리퍼 | Manual | RG59 / 7 | 4.75 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | RG 59/6 | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | ₩ 28,665 | ||
VAT-150 | 케이블 스트리퍼 | Manual | RG59 / 6 CAT / TP | 5" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 스트립 만 | 플라스틱 | ₩ 29,802 | ||
JIC-4366 | 케이블 시스 스트리퍼 및 링 도구 | Manual | 다양한 케이블 | 5.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 0.46mm 또는 0.79mm | 스트립 / 크림프 | 플라스틱 | ₩ 147,210 | ||
CST-1i | 케이블 스트리퍼 | Automatic | 다양한 케이블 | 3.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | 스트립 만 | 플라스틱 | ₩ 60,095 | ||
TSAB-40 | 케이블 스트리퍼 | Manual | - | 5" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 40 ~ 1000um AWG 클래딩 | 스트립 / 컷 | - | ₩ 6,431,722 | ||
중부 표준시 - 1900 | 케이블 스트리퍼 | Manual | 원형 케이블 | 5.25 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3/16 to 1-1/8" | 스트립 만 | 금속 | ₩ 140,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.