항목 | 포켓 버니 셔 |
블레이드 직경 | 0.02 " |
블레이드 길이 | 1.5 " |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 스타일 | 평평하고 둥근 |
블레이드 두께 | 0.0035 " |
블레이드 폭 | 3 / 16 " |
절단 유형 | 거친, 중간 및 미세 |
핸들 색상 | 검정 |
손잡이 길이 | 4.5 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
조각 수 | 13 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 스타일 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PB-3 | 평면 | 7 | ₩ 73,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.