항목 | 전기 기사 가위 |
조절할 수 있는 | 아니 |
블레이드 에지 | 톱니 / 직선 |
블레이드 소재 | 탄소강 |
최첨단 | 톱니 모양 |
핸들 색상 | 주황색 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 링과 커진 활 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 스타일 | 직진 |
핸들 타입 | 인체 공학적 쿠션 그립 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
절단 길이 | 1.75 " |
전체 길이 | 6.25 " |
포인트 타입 | 날카로운 |
주요 응용 프로그램 | 전기 및 통신 |
팁 모양 | 날카로운 |
타입 | 오른 손잡이 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8213009000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 블레이드 소재 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 왼손 / 오른손 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-1964 | 오른손 또는 왼손잡이 | 고 탄소강 | 은 | 반지와 반지 | 강철 | 일반 금속 | 양손 잡 이용 | 5.25 " | ₩ 29,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.