항목 | 교차 확인 수준 |
정확성 | 38 아크 분 |
건설 | 아크릴 플라스틱 바디 |
길이 | 2.25 " |
장착 구멍 직경 | 0.156 " |
레벨 바이알 수 | 1 |
장착 구멍 수 | 2 |
수직 바이알 수 | 1 |
두께 | 0.52 " |
총 바이알 수 | 2 |
바이알 재질 | 투명 아크릴 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
125 | 빨간색 고 영향도 플라스틱 바디 | ₩ 10,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.