그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 스퀘어 |
블레이드 마감 | 솔질 |
블레이드 길이 | 6 |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
마감재 | 검정 |
졸업 유형 | 인치, mm |
졸업 | 1/8", 1/16", 1/32", 1mm |
헤드 재료 | 캐스트 아연 |
헤드 유형 | 길게 끄는 것 |
조각 수 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 20.8 |
선박 길이 (cm) | 1.6 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 마감재 | 졸업 유형 | 졸업 | 헤드 재료 | 헤드 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420EM-S | 2 | 16 " | 스테인리스 강 | 검정 | 인치, mm | 1/8 ", 1/16", mm | 캐스트 아연 | 길게 끄는 것 | ₩ 48,720 | ||
400EM-S | 2 | 12 " | 스테인리스 강 | 검정 | 인치, mm | 1/8 ", 1/16", 1/32 ", mm | 캐스트 아연 | 길게 끄는 것 | ₩ 29,085 | ||
420EM | 2 | 16 " | 강철 | - | - | 1/8, 1/16, 1mm | 아연 | - | ₩ 41,177 | ||
406EM | 2 | 6" | 강철 | - | - | - | 아연 | - | ₩ 25,147 | ||
400 | 2 | 12 " | 강철 | - | - | - | 아연 | - | ₩ 26,897 | ||
400EM | 1 | 12 " | 강철 | 검은 색, 칩 방지 E- 코팅 | 찍혀 | 8일, 16일, 32일, mm | 캐스트 아연 | CNC 가공 | ₩ 26,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.