플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JOHNSON 40-6220 정렬 도트 레이저 빨간색 150 피트 | AE6JNY 5TCW1

JOHNSON 40-6220 정렬 도트 레이저 빨간색 150피트

재고 있음 있음
항목: AE6JNY 모델 : 40-6220크로스 참조: 5TCW1

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,173,112 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목레벨링 및 정렬 레이저 레벨
정확성+/- 1/8 "@ 100 Ft.
자동 차단아니
크기3-1 / 4L x 3/4 "Dia
높이3 / 4 "
레이저 클래스Ⅲa에
길이3.25 "
레벨링 유형수동 레벨링
최대 산출5mW
모드1
빔 수1
레벨 바이알 수0
라인 수0
수직 바이알 수0
온도 운영.14 ~ 122도 F
전원110 VAC
탐지기 없는 범위150 피트
총 바이알 수0
시각 / 청각 표시기표시기의 시각적 빔
파장635nm
3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.29
선박 높이 (cm)8.38
선박 길이 (cm)17.27
선박 폭 (cm)11.18
HS 코드9013800000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 빔 색상 (빨간색)
  • 아래로 수직 (아니요)
  • 위로 수직 (아니요)

제품 변형

프로덕트모델온도 운영.전원가격
JOHNSON 40-6222 정렬 도트 레이저 빨간색 12v 150 피트 | AE6JNZ 5TCW2 40-622214 ~ 122도 F4 ~ 24VDC₩ 1,002,715
JOHNSON 40-6224 정렬 도트 레이저 녹색 250 피트 | AE6JPA 5TCW3 40-622450 ~ 86도 F110 VAC₩ 1,798,177

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JOHNSON 40-6220 정렬 도트 레이저 빨간색 150피트
₩ 1,173,112 /단위