그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 각도 측정기 |
정확성 | 0.1도 @ 0도 및 90도; 다른 모든 각도 0.2도 |
디스플레이 | LCD |
주택 자재 | 알류미늄 |
자석 타입 | 희토류 |
측정 범위 | 0도에서 180도까지 |
레벨 바이알 수 | 0 |
자석 수 | 3 |
수직 바이알 수 | 0 |
전원 | 3V 리튬 배터리 |
크기 | 2" |
바이알 재질 | 해당 사항 없음 |
바이알 유형 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9031808080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.