항목 | 디지털 각도기 |
정확성 | +/- 5 분 |
배터리 | 3 볼트 (CR-2032) |
잎 | 스테인리스 강 |
블레이드 크기 | 150 년, 300mm |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 디지털 |
머리 | 플라스틱 |
길이 | 150, 300mm |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0 ~ 360도 |
Repeatability | +/- 5 분 |
크기 | 377 X 120 X 50 mm |
두께 | 35mm |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 13.49 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
HS 코드 | 9017208060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.