그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | H VAC 제어 볼 밸브 |
폐쇄 압력 | 200의 PSI |
부피 계수 | 11.7 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | (F) NPT |
깊이 | 2.5 " |
높이 | 1.875 " |
자재 | 스테인리스 스틸 트림 |
맥스. 수온 | 284도 F |
전원 | 전동 액추에이터 |
안전한 작동 증기 압력 | 15 열 스페이서 포함 |
안전한 작동 수압 | 580 |
밸브 타입 | 2- 방법 |
폭 | 1 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 부피 계수 | 연결 크기 | 깊이 | 높이 | 밸브 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG1245AD | 1.2 | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.875 " | 2- 방법 | 1 5 / 16 " | ₩ 170,992 | |
VG1245AE | 1.9 | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.875 " | 2- 방법 | 1 5 / 16 " | ₩ 163,992 | |
VG1245AF | 2.9 | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.875 " | 2- 방법 | 1 5 / 16 " | ₩ 162,225 | |
VG1245AG | 4.7 | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.875 " | 2- 방법 | 1 5 / 16 " | ₩ 163,975 | |
VG1245AL | 7.4 | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.875 " | 2- 방법 | 1 5 / 16 " | ₩ 150,342 | |
VG1245BG | 4.7 | 3 / 4 " | 2-13 / 16 " | 1.875 " | 2- 방법 | 1 5 / 16 " | ₩ 273,682 | |
VG1245BL | 7.4 | 3 / 4 " | 2-13 / 16 " | 1.875 " | 2- 방법 | 1 5 / 16 " | ₩ 207,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.