그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
작동시키는 것 | 봄 귀환 |
주변 온도. 범위 | -22도 140도까지 NS |
사이클 타임 | 75 초. |
깊이 | 4 13 / 16 " |
전기 연결 | 케이블 |
인클로저 등급 | NEMA 2 |
높이 | 3 13 / 32 " |
포함 사항 | 공장에서 장착된 밸브 링키지 |
설치 | 다이렉트 마운트 |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 7.2 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-va9203-bub-2.pdf |
제품 유형 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
신호 유형 | 온 / 오프 |
스트로크 Deg. | 95도 |
스위치 유형 | SPDT |
토크 | 27인치 파운드 |
액추에이터 유형 | 봄 귀환 |
함께 사용 | JCI VG1000 볼 밸브 |
전압 | 85-264 |
정격 전압 | 85-264V |
폭 | 3 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8501104040 |
A. 주변 온도 범위는 화씨 -22~140도입니다. 주변 온도 범위는 화씨 -22~140도입니다.
A. 일반적인 방법 중 하나는 화재 테스트를 수행하는 것입니다. 이는 밸브를 약 30분 동안 강한 불꽃에 노출시킨 후 냉수를 사용하여 급속 냉각시키는 것입니다. 이 시뮬레이션은 화재의 영향을 재현하고 밸브를 급격한 열 변화에 노출시킵니다. 또는 밸브 마진을 평가하는 것은 성능을 평가하는 또 다른 접근 방식입니다.
A. 전동액추에이터는 백업을 위한 별도의 바이패스 설치 없이 밸브의 ON/OFF 기능을 수동으로 제어할 수 있는 수동조작장치를 갖추고 있습니다. 반면, 기존 솔레노이드 밸브에는 이러한 수동 작동 기능이 부족하여 백업 메커니즘 역할을 하기 위해 파이프라인에 바이패스 수동 밸브를 설치해야 합니다.
A. 액추에이터에 적합한 크기를 결정할 때는 밸브의 토크 요구 사항을 평가하는 것부터 시작하십시오. 여기에는 다양한 요소가 포함됩니다. 개방 토크라고도 알려진 브레이크 토크는 닫힌 밸브의 동작을 시작하는 데 필요한 힘을 나타냅니다. 중간 스트로크 토크라고도 하는 작동 토크는 열린 위치와 닫힌 위치 사이에서 밸브의 움직임을 유지하는 데 필요한 힘을 나타냅니다.
모델 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9203-BGA-2 | 140도 F까지 | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27 인치-파운드 | 24 VAC | 3.25 " | ₩ 291,672 | |
VA9203-BGB-2 | 140도 F까지 | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27 인치-파운드 | 24 VAC | 3.25 " | ₩ 356,405 | |
VA9203-BUA-2 | -22도 ~ 140도 F | 4-13 / 16 " | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27 인치-파운드 | 85-264 | 3 5 / 16 " | ₩ 347,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.