그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 140도 F까지 |
사이클 타임 | 90 초. |
깊이 | 2.75 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 6.375 " |
전력 소비 | 5.1VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-va9203-bub-2.pdf |
신호 유형 | 온-오프 |
스트로크 Deg. | 90 |
토크 | 27 인치-파운드 |
액추에이터 유형 | 봄 귀환 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | MX |
모델 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9203-BGB-2 | 140도 F까지 | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27 인치-파운드 | 24 VAC | 3.25 " | ₩ 356,405 | |
VA9203-BUA-2 | -22도 ~ 140도 F | 4-13 / 16 " | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27 인치-파운드 | 85-264 | 3 5 / 16 " | ₩ 347,970 | |
VA9203-BUB-2 | -22도 140도까지 NS | 4 13 / 16 " | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27인치 파운드 | 85-264 | 3 5 / 16 " | ₩ 406,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.