그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 온도 표시기 |
정확성 | 전체 범위의 +/- 3-2-3 % |
공기 연결 | 1 / 8 "NPT |
주변 온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
지름 | 2.5 " |
높이 | 1 27 / 32 " |
온도 제어 범위 | 화씨 0도 ~ 100도 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | BR |
모델 | 정확성 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
T-5500-1052 | 전체 범위의 +/- 1 / 2 % | 3.5 " | ₩ 612,605 | |
T-5500-1055 | 전체 범위의 +/- 1 / 2 % | 3.5 " | ₩ 628,442 | |
T-5502-1005 | 전체 범위의 +/- 3-2-3 % | 2.5 " | ₩ 298,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.